大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 六角トリーマ
3カステンコ B12コガタトリーマP=1
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(180個)
注文コード
59375727
品番
8X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,839
販売価格(税別)
¥
11,672
バスケットに入れる
長さ(mm)
25
ピッチ(mm)
1.25
寸法a(mm)
4.2
寸法S(mm)
12
寸法e(mm)
13.9
寸法k(mm)
5.5
寸法dk(mm)
11.5
ねじの呼びd
M8
平座金
(D1×T)18×1.6