大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 六角トリーマ
クロメート 8.8トリーマP=3
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(250個)
注文コード
59375989
品番
8X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,821
販売価格(税別)
¥
13,474
バスケットに入れる
長さ(mm)
25
寸法a(mm)
7.4
寸法s(mm)
13
寸法d1(mm)
14.5
寸法k(mm)
5.5
ねじの呼びd
M8
平座金
(D1×T)18×1.6