8X25 パーカー 8.8 トリーマP=3 大阪魂 59376016 8X25 パーカー 8.8 トリーマP=3 大阪魂 59376016 8X25 パーカー 8.8 トリーマP=3 大阪魂 59376016

パーカー 8.8 トリーマP=3

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(250個) 注文コード 59376016 品番 8X25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,821
販売価格(税別)
13,474
長さ(mm)25 寸法a(mm)7.4 寸法s(mm)13 寸法d1(mm)14.5 寸法k(mm)5.5 ねじの呼びdM8 平座金(D1×T)18×1.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする