大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 六角トリーマ
パーカー 8.8 トリーマP=3
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
59376156
品番
10X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,370
販売価格(税別)
¥
9,427
バスケットに入れる
長さ(mm)
20
寸法a(mm)
8.4
寸法s(mm)
17
寸法d1(mm)
17.5
寸法k(mm)
7
ねじの呼びd
M10
平座金
(D1×T)22×1.6