10X20 ジオメット 8.8 トリーマP=3 大阪魂 59376181 10X20 ジオメット 8.8 トリーマP=3 大阪魂 59376181 10X20 ジオメット 8.8 トリーマP=3 大阪魂 59376181

ジオメット 8.8 トリーマP=3

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 59376181 品番 10X20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,244
販売価格(税別)
12,040
長さ(mm)20 寸法a(mm)8.4 寸法s(mm)17 寸法d1(mm)17.5 寸法k(mm)7 ねじの呼びdM10 平座金(D1×T)22×1.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする