大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 六角トリーマ
ジオメット 8.8 トリーマP=3
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
59376461
品番
12X30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,462
販売価格(税別)
¥
23,147
バスケットに入れる
長さ(mm)
30
寸法a(mm)
10.2
寸法s(mm)
19
寸法d1(mm)
20.5
寸法k(mm)
8
ねじの呼びd
M12
平座金
(D1×T)26×2.3