12X35 ディスゴ8.8 トリーマP=3 大阪魂 59376515 12X35 ディスゴ8.8 トリーマP=3 大阪魂 59376515 12X35 ディスゴ8.8 トリーマP=3 大阪魂 59376515

ディスゴ8.8 トリーマP=3

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 59376515 品番 12X35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,488
販売価格(税別)
24,080
長さ(mm)35 寸法a(mm)10.2 寸法s(mm)19 寸法d1(mm)20.5 寸法k(mm)8 ねじの呼びdM12 平座金(D1×T)26×2.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする