6X15 3カ-B 7マーク トリーマP=2 大阪魂 59376576 6X15 3カ-B 7マーク トリーマP=2 大阪魂 59376576 6X15 3カ-B 7マーク トリーマP=2 大阪魂 59376576

3カ-B 7マーク トリーマP=2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(600個) 注文コード 59376576 品番 6X15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥23,890
販売価格(税別)
21,718
長さ(mm)15 寸法a(mm)6.9 寸法s(mm)10 寸法d1(mm)11.5 寸法k(mm)4 ねじの呼びdM6 平座金(D1×T)13×1.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする