大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 六角トリーマ
3カ-B 7マーク トリーマP=2
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(500個)
注文コード
59376619
品番
6X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,761
販売価格(税別)
¥
18,874
バスケットに入れる
長さ(mm)
20
寸法a(mm)
6.9
寸法s(mm)
10
寸法d1(mm)
11.5
寸法k(mm)
4
ねじの呼びd
M6
平座金
(D1×T)13×1.0