ナイキ
ナイキの 椅子
ナイキの ソファ・ソファ関連品
ナイキの ソファ
ZRE134シリーズ アームチェアー
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
59378436
品番
ZRE134MS-BR
参考基準価格(税別)
¥119,500
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
色
ブラウン
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
685×675×680
トラスコ品番
119-2070
質量(kg)
16.2
張地
ビニールレザー張り
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
685×675×680
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。
・屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
7,200
/
税込
¥
7,920
北海道地方
数量1につき
¥
10,600
/
税込
¥
11,660
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません