※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

丸イス

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 ブルー タイプスタッキング 注文コード59378786 品番E115-BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,900
この商品は色・キャスター・タイプなど121種類から選べます 他の種類を見る
ブルー 本体質量(kg)1.8 タイプスタッキング 背タイプ背なし トラスコ品番868-4682 寸法(mm)座:Φ330×SH420 質量(kg)1.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×460×420 材質(脚)Φ22.2mmスチール丸パイプ塗装仕上 材質(座面)PE樹脂ブロー成型
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする