※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナイキ
ナイキの 椅子
ナイキの ミーティングチェア
パイプチェアー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1個
色(座面)
グリーン
色(背面)
グリーン
注文コード
59378838
品番
E120-GR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,700
この商品は
キャスター・肘掛・色
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
座面の芯材にダイメトロール素材を使用しているので、着座時にフィット感があります。
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
400×510×750
本体質量(kg)
4.2
トラスコ品番
868-4685
質量(kg)
4.2
張地
ビニールレザー張り
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×510×750
色(座面)
グリーン
色(背面)
グリーン
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。
・屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません