※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナイキ
ナイキの 椅子
ナイキの ミーティングチェア
パイプチェアー
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
キャスター
なし
肘掛
なし
色(座面)
ライトグリーン
色(背面)
ライトグリーン
注文コード
59379084
品番
E150FB-LGR
参考基準価格(税別)
¥18,200
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
キャスター・肘掛・色
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
座面の芯材にダイメトロール素材を使用しているので、着座時にフィット感があります。
本体質量(kg)
4.2
キャスター
なし
スタッキング
可
トラスコ品番
868-4700
材質
【背裏】PP樹脂成型品
幅(mm)
500
質量(kg)
4.2
高さ(mm)
755
奥行(mm)
520
張地
布張り
肘掛
なし
座面高さ(mm)
430
材質(脚)
ハイテンションスチール
脚の種類
ループ脚、塗装タイプ
メモ台
なし
色(座面)
ライトグリーン
色(背面)
ライトグリーン
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。
・屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません