※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パイプチェアー

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 キャスターあり 肘掛なし 色(座面)ライトブルー 色(背面)ライトブルー 注文コード59379188 品番E163FBC-LBL
参考基準価格(税別)¥26,900 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品はキャスター・肘掛・色など47種類から選べます 他の種類を見る

座面の芯材にダイメトロール素材を使用しているので、着座時にフィット感があります。

本体質量(kg)5.5 キャスターあり スタッキング不可 トラスコ品番868-4705 材質【背裏】一部PP樹脂成型品 幅(mm)519 質量(kg)5.5 高さ(mm)780 奥行(mm)530 張地布張り 肘掛なし 座面高さ(mm)430 材質(脚)スチール メモ台なし 色(座面)ライトブルー 色(背面)ライトブルー
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。
・屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする