10X35 GB ステン トリーマI=3 大阪魂 59383461 10X35 GB ステン トリーマI=3 大阪魂 59383461 10X35 GB ステン トリーマI=3 大阪魂 59383461

GB ステン トリーマI=3

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50個) 注文コード 59383461 品番 10X35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,010
販売価格(税別)
9,100
長さ(mm)35 寸法A(mm)10.4 寸法S(mm)17 寸法d1(mm)17.5 寸法k(mm)7 ねじの呼びdM10 平座金(D1×T)21×2.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする