大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 六角トリーマ
GB ステン トリーマI=4
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
59383759
品番
8X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,964
販売価格(税別)
¥
9,058
バスケットに入れる
長さ(mm)
16
寸法a(mm)
8.4
寸法e(mm)
15
寸法s(mm)
13
寸法d1(mm)
14.5
寸法k(mm)
5.5
寸法dk(mm)
12.6
ねじの呼びd
M8
平座金
(D1×T)15.5×1.6