8X16 ジオメット ステン トリーマI=4 大阪魂 59383786 8X16 ジオメット ステン トリーマI=4 大阪魂 59383786 8X16 ジオメット ステン トリーマI=4 大阪魂 59383786

ジオメット ステン トリーマI=4

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 59383786 品番 8X16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,423
販売価格(税別)
11,294
長さ(mm)16 寸法a(mm)8.4 寸法e(mm)15 寸法s(mm)13 寸法d1(mm)14.5 寸法k(mm)5.5 寸法dk(mm)12.6 ねじの呼びdM8 平座金(D1×T)15.5×1.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする