※メイン画像

E415F-3-BL パイプチェアー ナイキ 59383792 E415F-3-BL パイプチェアー ナイキ 59383792 E415F-3-BL パイプチェアー ナイキ 59383792

パイプチェアー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 キャスターなし 肘掛なし ブルー 色(シェル)オフホワイト 注文コード59383792 品番E415F-3-BL
参考基準価格(税別)¥31,600 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品はキャスター・肘掛・色など47種類から選べます 他の種類を見る

座面の芯材にダイメトロール素材を使用しているので、着座時にフィット感があります。

ブルー キャスターなし スタッキング【床積】10脚 トラスコ品番792-0032 幅(mm)505 質量(kg)4.3 高さ(mm)768 奥行(mm)544 フレームΦ12.7mmスチールパイプ塗装仕上 張地布張り 肘掛なし 座高(mm)438 材質(背)PP樹脂成型品 色(シェル)オフホワイト 脚の種類ループ脚、塗装タイプ メモ台なし
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。
・屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする