6X25 ジオメット ステン(-)トリーマP=2 大阪魂 59384057 6X25 ジオメット ステン(-)トリーマP=2 大阪魂 59384057 6X25 ジオメット ステン(-)トリーマP=2 大阪魂 59384057

ジオメット ステン(-)トリーマP=2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(200個) 注文コード 59384057 品番 6X25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,806
販売価格(税別)
13,460
長さ(mm)25 寸法A(mm)5.1 寸法t(mm)2.1 寸法S(mm)10 寸法d1(mm)11.5 寸法k(mm)4 寸法n(mm)1.2 ねじの呼びdM6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする