6X30 ジオメット ステン(-)トリーマP=2 大阪魂 59384066 6X30 ジオメット ステン(-)トリーマP=2 大阪魂 59384066 6X30 ジオメット ステン(-)トリーマP=2 大阪魂 59384066

ジオメット ステン(-)トリーマP=2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 59384066 品番 6X30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,050
販売価格(税別)
7,318
長さ(mm)30 寸法A(mm)5.1 寸法t(mm)2.1 寸法S(mm)10 寸法d1(mm)11.5 寸法k(mm)4 寸法n(mm)1.2 ねじの呼びdM6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする