大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 六角トリーマ
ジオメット ステン(-)トリーマP=3
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1袋(200個)
注文コード
59384215
品番
5X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,990
販売価格(税別)
¥
13,627
バスケットに入れる
長さ(mm)
20
寸法A(mm)
5.4
寸法t(mm)
1.8
寸法S(mm)
8
寸法d1(mm)
8.5
寸法k(mm)
3.5
寸法n(mm)
1.2
ねじの呼びd
M5
平座金
(D1×T)12×0.8