大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 六角トリーマ
ジオメット ステン(-)トリーマP=3
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
59384407
品番
8X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,632
販売価格(税別)
¥
15,120
バスケットに入れる
長さ(mm)
25
寸法A(mm)
8.4
寸法t(mm)
2.3
寸法S(mm)
13
寸法d1(mm)
14.5
寸法k(mm)
5.5
寸法n(mm)
1.6
ねじの呼びd
M8
平座金
(D1×T)18×1.6