5X12 グリーン トリーマP=3(3カ-W 大阪魂 59384477 5X12 グリーン トリーマP=3(3カ-W 大阪魂 59384477 5X12 グリーン トリーマP=3(3カ-W 大阪魂 59384477

グリーン トリーマP=3(3カ-W

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(500個) 注文コード 59384477 品番 5X12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,012
販売価格(税別)
10,920
長さ(mm)12 寸法A(mm)5.2 寸法S(mm)8 寸法d1(mm)8.5 寸法k(mm)3.5 ねじの呼びdM5 平座金D1:12×T:0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする