大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 六角トリーマ
3W-ZEC トリーマP=1
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全68種類を一覧で見る
内容量
1袋(200個)
注文コード
59385308
品番
6X45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,764
販売価格(税別)
¥
6,149
バスケットに入れる
長さ(mm)
45
寸法A(mm)
3.7
寸法S(mm)
10
寸法e(mm)
11.5
寸法k(mm)
4
寸法dk(mm)
9.8
ねじの呼びd
M6
平座金
D1:13×T:1.0