大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 六角トリーマ
3W-ZEC トリーマP=1
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全68種類を一覧で見る
内容量
1袋(130個)
注文コード
59385579
品番
8X18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,192
販売価格(税別)
¥
5,629
バスケットに入れる
長さ(mm)
18
寸法A(mm)
4.2
寸法S(mm)
13
寸法e(mm)
15
寸法k(mm)
5.5
寸法dk(mm)
12.6
ねじの呼びd
M8
平座金
D1:18×T:1.6