※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナイキ
ナイキの 椅子
ナイキの ミーティングチェア
会議用チェアー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
キャスター
Φ50mmナイロン双輪キャスター付
色
ブラック
注文コード
59385743
品番
E892C-BK
参考基準価格(税別)
¥143,800
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
この商品は
キャスター・色・内容量
など
206
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブラック
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
640×625×820
本体質量(kg)
26.6
キャスター
Φ50mmナイロン双輪キャスター付
仕様
【背ベンディング機構】有
トラスコ品番
868-4986
質量(kg)
26.6
張地
ビニールレザー張り
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
640×625×820
材質(肘部)
ラバーウッドウレタン塗装仕上
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
7,200
/
税込
¥
7,920
北海道地方
数量1につき
¥
12,800
/
税込
¥
14,080
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません