※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
ナイキ
ナイキの デスク・テーブル
ナイキの デスク周辺用品
ナイキの パソコンラック
サーバーラック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59386224
品番
SRA1115-NG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥170,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
間口(mm)
1100
奥行(mm)
650
高さ(mm)
1538
仕様
機器固定用ベルト2セット、アジャスター(4箇所)キャスター(4箇所)付、アジャスター(4箇所)キャスター(4箇所)付、引手付
質量(kg)
56.3
材質(本体)
スチール製メラミン(焼付塗装仕上)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1100×650×1538
材質(棚板)
スチール製メラミン(焼付塗装仕上)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1100×650×1538
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
6,520
/
税込
¥
7,172
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません