4X16 3W-ZEC トリーマP=2 大阪魂 59386769 4X16 3W-ZEC トリーマP=2 大阪魂 59386769 4X16 3W-ZEC トリーマP=2 大阪魂 59386769

3W-ZEC トリーマP=2

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(800個) 注文コード 59386769 品番 4X16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,957
販売価格(税別)
9,052
長さ(mm)16 寸法A(mm)3.5 寸法S(mm)7 寸法e(mm)8.1 寸法d1(mm)7 寸法k(mm)2.8 寸法dk(mm)6.8 ねじの呼びdM4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする