※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナイキ
ナイキの 収納家具
ナイキの ハンガーラック
コートハンガー
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
59386933
品番
OA-85CH
参考基準価格(税別)
¥58,400
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
材質
【ハンガーパイプ】ステンレスクラッドパイプ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×500×1600
トラスコ品番
868-6019
質量(kg)
12.8
仕様
ノックダウン式
フレーム
スチール楕円パイプ塗装仕上
棚板
スチールパンチングメタル塗装仕上
アジャスター
付
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。
・屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,800
/
税込
¥
3,080
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません