大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 六角トリーマ
3W-ZEC トリーマP=2
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全118種類を一覧で見る
内容量
1袋(400個)
注文コード
59387006
品番
5X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,588
販売価格(税別)
¥
5,989
バスケットに入れる
長さ(mm)
20
寸法A(mm)
4.3
寸法S(mm)
8
寸法e(mm)
9.2
寸法d1(mm)
8.5
寸法k(mm)
3.5
寸法dk(mm)
7.8
ねじの呼びd
M5