6X8 3W-ZEC トリーマP=2 大阪魂 59387189 6X8 3W-ZEC トリーマP=2 大阪魂 59387189 6X8 3W-ZEC トリーマP=2 大阪魂 59387189

3W-ZEC トリーマP=2

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(400個) 注文コード 59387189 品番 6X8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,911
販売価格(税別)
7,192
長さ(mm)8 寸法A(mm)5.1 寸法S(mm)10 寸法e(mm)11.5 寸法d1(mm)11.5 寸法k(mm)4 寸法dk(mm)9.8 ねじの呼びdM6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする