曜日別特売
RT1660SL-NA 木製テーブル ナイキ 59387597

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

木製テーブル

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送30日以内出荷とは
内容量1個外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1600×600×700トラスコ品番868-6158注文コード59387597品番RT1660SL-NA
参考基準価格(税別)¥134,900販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980
トラスコ品番868-6158質量(kg)18.9外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1600×600×700仕様ノックダウン式ナチュラル仕上(天板)メラミン化粧板張りソフトエッジ巻き材質(脚)ラバーウッド積層材ウレタン塗装仕上本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1600×600×700
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。
・屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき8,100/税込8,910
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする