8X45 SC-3 ステン トリーマI=3 大阪魂 59397375 8X45 SC-3 ステン トリーマI=3 大阪魂 59397375 8X45 SC-3 ステン トリーマI=3 大阪魂 59397375

SC-3 ステン トリーマI=3

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード59397375 品番8X45
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,060
販売価格(税別)
7,327
長さ(mm)45 寸法a(mm)8.4 寸法s(mm)13 寸法d1(mm)14.5 寸法k(mm)5.5 ねじの呼びdM8 平座金(D1×T)17×1.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする