大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 六角トリーマ
GB ステン トリーマP=3(ウスイタ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(500個)
注文コード
59397418
品番
4X8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,876
販売価格(税別)
¥
10,796
バスケットに入れる
長さ(mm)
8
寸法a(mm)
3.1
締付板厚(mm)
最小1.3
寸法s(mm)
7
寸法d1(mm)
7
寸法k(mm)
2.8
ねじの呼びd
M4
平座金
(D1×T)10×0.8