4X10 GB ステン トリーマP=3(ウスイタ 大阪魂 59397436 4X10 GB ステン トリーマP=3(ウスイタ 大阪魂 59397436 4X10 GB ステン トリーマP=3(ウスイタ 大阪魂 59397436

GB ステン トリーマP=3(ウスイタ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(500個) 注文コード 59397436 品番 4X10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,946
販売価格(税別)
10,860
長さ(mm)10 寸法a(mm)3.1 締付板厚(mm)最小1.3 寸法s(mm)7 寸法d1(mm)7 寸法k(mm)2.8 ねじの呼びdM4 平座金(D1×T)10×0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする