3X12 3カ-W (+)DELTA PT ナベ 大阪魂 59398337 3X12 3カ-W (+)DELTA PT ナベ 大阪魂 59398337 3X12 3カ-W (+)DELTA PT ナベ 大阪魂 59398337

3カ-W (+)DELTA PT ナベ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(40個) 注文コード 59398337 品番 3X12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)12 十字穴番号2 寸法k(mm)2 寸法dk(mm)5.5 ねじの呼びd3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする