2.6X10 3カ-W プラックス(ナベ 大阪魂 59398450 2.6X10 3カ-W プラックス(ナベ 大阪魂 59398450 2.6X10 3カ-W プラックス(ナベ 大阪魂 59398450

3カ-W プラックス(ナベ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(155個) 注文コード 59398450 品番 2.6X10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667

プラックスは通称「合成樹脂用タッピンねじ」といい、材質はSWCH12A等の冷間圧造用炭素鋼線にガス浸炭焼き入れを施したタッピンねじです。
ねじ部の形状は、タッピンねじの2種タイプで、ねじのピッチは1種と同じに設計され、先端部から3山〜3.5山の所まで高いねじ山と低いねじ山とでなっており、この間欠部分が合成樹脂に対して大きな特性を発揮します。

長さ(mm)10 寸法d(mm)2.50〜2.60 寸法d1(mm)Φd+0.02〜0.06 寸法k(mm)1.7 寸法m(mm)2.6 寸法dk(mm)4.5 ねじの呼びdM2.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする