大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の (+)スリムヘッド小ねじ
SUS(+)スリムヘッドPタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(22個)
注文コード
59399658
品番
3X5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
材質
SUS
長さ(mm)
5
十字穴番号
1
呼び径
3
寸法d(mm)
6
頭部形状
スリムヘッド
寸法h(mm)
0.8
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M3
ねじ外径D(mm)
2.92〜3.04
ねじ外径C(mm)
3.02〜3.14