大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の (+)スリムヘッド小ねじ
SUS(+)スリムヘッドPタイプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(18個)
注文コード
59399710
品番
4X6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
材質
SUS
長さ(mm)
6
十字穴番号
2
頭部形状
スリムヘッド
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M4