4X8 SUS(+)スリムヘッドPタイプ 大阪魂 59399719 4X8 SUS(+)スリムヘッドPタイプ 大阪魂 59399719 4X8 SUS(+)スリムヘッドPタイプ 大阪魂 59399719

SUS(+)スリムヘッドPタイプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(16個) 注文コード 59399719 品番 4X8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
材質SUS 長さ(mm)8 十字穴番号2 頭部形状スリムヘッド 穴の形状十字穴 ねじの呼びM4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする