大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の (+)スリムヘッド小ねじ
SUS(+)スリムヘッドPタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(16個)
注文コード
59399728
品番
4X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
材質
SUS
長さ(mm)
10
十字穴番号
2
呼び径
4
寸法d(mm)
8
頭部形状
スリムヘッド
寸法h(mm)
0.9
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M4
ねじ外径D(mm)
3.89〜4.01
ねじ外径C(mm)
4.03〜4.15