3X6 3カ-W ギザタイトナベ 大阪魂 59399850 3X6 3カ-W ギザタイトナベ 大阪魂 59399850 3X6 3カ-W ギザタイトナベ 大阪魂 59399850

3カ-W ギザタイトナベ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(117個) 注文コード 59399850 品番 3X6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)6 十字穴番号2 ピッチ(mm)1.06 寸法K(mm)2 寸法m(mm)3.6 寸法dk(mm)5.5 ねじの呼び3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする