大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
3カ-W ギザタイトナベ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(113個)
注文コード
59399859
品番
3X8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
8
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
1.06
寸法K(mm)
2
寸法m(mm)
3.6
寸法dk(mm)
5.5
ねじの呼び
3