大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の その他ねじ
SUS XM7 (+)Pタイプ トラス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(27個)
注文コード
59400717
品番
4X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
樹脂用のねじです。
2条ねじのため、相手材の割れ防止と作業性の向上効果があります。
長さ(mm)
25
十字穴番号
2
寸法D(mm)
4.01
寸法C(mm)
4.15
寸法k(mm)
2.5
ピッチ(山数/inch)
16
寸法dk(mm)
9.4
ねじの呼び
4