4X8 3カ-W PタイプナベP=4 大阪魂 59400848 4X8 3カ-W PタイプナベP=4 大阪魂 59400848 4X8 3カ-W PタイプナベP=4 大阪魂 59400848

3カ-W PタイプナベP=4

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(54個) 注文コード 59400848 品番 4X8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)8 十字穴番号2 寸法D(mm)4.01 寸法C(mm)4.15 寸法d1(mm)7 寸法k(mm)2.6 寸法dk(mm)7 ねじの呼び4 平座金(D1×T)8×0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする