大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
3カ-W Sタイトナベ(ニットウ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(162個)
注文コード
59401776
品番
3X6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
6
ピッチ(mm)
0.5
呼び径
3
トルク(N・m)
単体破断トルク:1.76
寸法y(mm)
2.3
ねじ外径D(mm)
2.95
引張荷重(kN[kgf])
3.33
寸法C'(mm)
2.44
ねじ外径C(mm)
3.05