4X10 3カ-W Sタイトナベ(ニットウ 大阪魂 59401819 4X10 3カ-W Sタイトナベ(ニットウ 大阪魂 59401819 4X10 3カ-W Sタイトナベ(ニットウ 大阪魂 59401819

3カ-W Sタイトナベ(ニットウ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(93個) 注文コード 59401819 品番 4X10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)10 ピッチ(mm)0.7 呼び径4 トルク(N・m)単体破断トルク:4.11 寸法y(mm)3.2 ねじ外径D(mm)3.93 引張荷重(kN[kgf])5.78 寸法C'(mm)3.27 ねじ外径C(mm)4.07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする