3X6 ニッケル Pタイプ ナベ P=4 大阪魂 59402625 3X6 ニッケル Pタイプ ナベ P=4 大阪魂 59402625 3X6 ニッケル Pタイプ ナベ P=4 大阪魂 59402625

ニッケル Pタイプ ナベ P=4

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1500個) 注文コード 59402625 品番 3X6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,707
販売価格(税別)
11,552
長さ(mm)6 十字穴番号2 寸法D(mm)3.04 寸法C(mm)3.14 寸法d1(mm)5.5 寸法k(mm)2 寸法dk(mm)5.5 ねじの呼び3 平座金(D1×T)6×0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする