大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
ニッケル Pタイプ ナベ P=4
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(46個)
注文コード
59402686
品番
4X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
12
十字穴番号
2
寸法D(mm)
4.01
寸法C(mm)
4.15
寸法d1(mm)
7
寸法k(mm)
2.6
寸法dk(mm)
7
ねじの呼び
4
平座金
(D1×T)8×0.5