3X8 3カ-B ラミメイト(+)Pタイト 大阪魂 59404375 3X8 3カ-B ラミメイト(+)Pタイト 大阪魂 59404375 3X8 3カ-B ラミメイト(+)Pタイト 大阪魂 59404375

3カ-B ラミメイト(+)Pタイト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(78個) 注文コード 59404375 品番 3X8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)8 十字穴番号1 寸法d(mm)6 寸法A(mm)0.5 寸法h(mm)0.7 寸法E(Φmm)3 ねじの呼びd3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする